LLAVE DE CONO M3 AC D8 L28

N.º do artigo: 00760183
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Palpador de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 00760183
EAN/GTIN 7630041107715
Número do fabricante 00760183
Número L L41140 415

Descrição

Versão:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: M3
  • Diámetro [mm]: 8
  • Longitud de la sonda [mm]: 28

Descrição:

Contacto cónico M3, acero, Ø8 mm, L = 28 mm