Odstranljivi mostiček, 300 mm, za digitalno globinsko merilo

Št. art.: 00560104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mostiček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00560104
EAN/GTIN 7630041106947
Številka proizvajalca 00560104
L-število L41140 32

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
± 0,005 mm
Dimenzija A [mm]: B [mm]: 300
Dimenzija B [mm]: 005,005 m: C [mm]: Merska dimenzija: 16

Opis:

Pritrdilni merilni mostiček za digitalno globinsko merilo, 300 mm

Obseg dobave:

Sistem za pritrjevanje