Puente desmontable, 300 mm, para calibre de profundidad digital

Número de artículo: 00560104
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Puente

Identificación y clasificación

Número de artículo 00560104
EAN / GTIN 7630041106947
Número del fabricante 00560104
Número L L41140 32

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
± 0,005 mm
Dimensión A [mm]: 300
Dimensión B [mm]: 16
Dimensión C [mm]: 16

Descripción:

Base desmontable para calibre de profundidad digital, 300 mm

Volumen de suministro:

Sistema de fijación