Izvedba:
Največji dovoljeni pogreški: 0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimenzija A [mm]: Izmera B [mm]: 40
Izmera B [mm]: 40
Izmera B [mm]: 40
: C [mm]: 15,5
Opis:
Digitalno standardno merilo, 150 mm, TWIN-CAL IP67
Lastnosti:
- Material:
- Material:
- Stopnja zaščite: IP67 ali IP40
- Prikazovalnik: LCD, 11 mm
- Za napajanje: CR2032
- Podatkovni izhodi: baterija z gumbom CR2032
- Podatkovni izhodi: S priključkom TLC ali brez njega
- Funkcije: Po 10 min v stanju pripravljenosti; način ABS ali DIFF; indikator prazne baterije
- Autonomija: 12 ur
- Enote: mm / in
- Varakteristike: Vijak za zaklepanje
- Certifikacija: Oddajnik TLC-BLE je certificiran za države/regije: Če je to mogoče, je to mogoče:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Merilno območje [mm]: 0 ÷ 150
- Merilno območje [v]: 0 ÷ 150
- Merilno območje [v]: 0 ÷ 150
- Merilno območje [v]: 1: 0 ÷ 6
- Valjček za palec: S
- Razločljivost [mm]: 0,01
- Razločljivost [in]: ,0005
- Globinska palica: Okrogla
- Podatkovni izhod: TLC
Standard:
ISO 13385-1:2019
Obseg dobave:
Baterija (1x); merilno poročilo; izjava o skladnosti