Pied à coulisse universel, 150 mm, TWIN-CAL IP67, tige ronde, avec molette

Réf.: 00530321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00530321
EAN / GTIN 7630041106305
Réf. fabricant 00530321
Article hors catalogue L40620 5

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 16
Dimension C [mm]: Ø 1,6
Dimension D [mm]: 3,2
Dimension E [mm]: 15,5

Description:

Pied à coulisse universel digital, 150 mm, TWIN-CAL IP67

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Degré de protection: IP67 ou IP40
  • Affichage: LCD, 11 mm
  • Alimentation: Pile bouton CR2032
  • Sorties de données: Avec ou sans port TLC
  • Fonctions: Stand-by après 10 min ; Mode ABS ou DIFF ; Indicateur de batterie faible
  • Autonomie: 12 heures
  • Unités: mm / in
  • Caractéristiques: Vis de verrouillage
  • Certification: Emetteur TLC-BLE certifié pour les pays/régions:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Plage de mesure [mm]: 0 ÷ 150
  • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 6
  • Rouleau de pouce: Avec
  • Résolution [mm]: 0,01
  • Résolution [in]: .0005
  • Tige de profondeur: Rond
  • Sortie de données: TLC

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité