Universele digitale schuifmaat, 150 mm, TWIN-CAL IP67, ronde staaf, met duimrol

Artikelnummer: 00530321
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00530321
EAN/GTIN 7630041106305
Nummer fabrikant 00530321
L-nummer L40620 5

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensie A [mm]: 40
Afmeting B [mm]: 16
Afmeting C [mm]: Ø 1,6
Dimensie D [mm]: 3,2
Afmeting E [mm]: 15,5

Omschrijving:

Digitale standaard schuifmaat, 150 mm, TWIN-CAL IP67

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Beschermingsgraad: IP67 of IP40
  • Display: LCD, 11 mm
  • Voeding: CR2032 knoopcelbatterij
  • Gegevensuitgangen: Met of zonder TLC-poort
  • Functies: Stand-by na 10 min; ABS- of DIFF-modus; Indicator voor lege batterij
  • Autonomie: 12 uur
  • Eenheden: mm / in
  • Kenmerken: Vergrendelingsschroef
  • Certificering: TLC-BLE zender gecertificeerd voor landen/regio's:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 150
  • Meetbereik [in]: 0 ÷ 6
  • duimrol: Met
  • Resolutie [mm]: 0,01
  • Resolutie [in]: .0005
  • Dieptestaaf: Rond
  • Gegevensuitvoer: TLC

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Accu (1x); Meetrapport; Verklaring van conformiteit