{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / -0,005 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 12 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 1,91 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 65 HRC | 0,027 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC | 0,033 mm | |
Hitrost rezanja vc v jeklo < 65 HRC | 41 m/min | |
Korekcijski faktor ap kor | 0,9 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201632 2X12 | |
EAN/GTIN | 4062406386696 |