DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,0 mm

Št. art.: 220307 10/1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Kot spirale: 37

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
⌀ rezalne glave D 10 mm
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Število rezil Z 4
Delitev rezil neenakomerna
Kot spirale 37 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D2 9,6 mm
Prevesna dolžina L1 15 mm
Celotna dolžina L 20 mm
Vmesnik DUO-LOCK DL10
Zev ključa SW 8 mm
priporočeni zatezni moment 20 Nm
Radij rezila 1 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,03 mm
Izvedba držala z navojem
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220307 10/1,0
EAN/GTIN 4034221141194
Številka proizvajalca DL10F1004MN1000R1.00D-

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
240
Al (kratki odrezki)
N
240
Al > 10% Si
N
120
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico