{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
⌀ rezalne glave D | 12 mm | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Število rezil Z | 4 | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot spirale | 37 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 24 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL12 | |
Zev ključa SW | 9,5 mm | |
priporočeni zatezni moment | 30 Nm | |
Radij rezila | 1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,03 mm | |
Izvedba držala | z navojem | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 220307 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221141514 | |
Številka proizvajalca | DL12F1004MN1200R1.00D- |