{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 10-24 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,058 mm | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 4,83 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,9 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 9,66 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137862 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197594907 |