{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 10-24 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,058 mm | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 4,83 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 3,9 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 9,66 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137862 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197594907 |