{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 10-24 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,058 mm | |
Gangen per inch | 24 | |
Schroefdraad-⌀ | 4,83 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,9 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 9,66 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137862 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197594907 |