{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Misura del filetto | M52×0,75 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Tipo di filettatura | MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Passo della filettatura | 0,75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Quadro del codolo □ | 32 mm | |
⌀ Preforo | 51,25 mm | |
⌀ Filettatura | 52 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 156 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130001 M52X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406003715 |