{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Draadafmeting | M39×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Draadsoort | MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schacht-vierkant □ | 24 mm | |
Kerngat-⌀ | 37,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 39 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 117 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130001 M39X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406003067 |