{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gevindstørrelse | M25×0,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Gevindtype | MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 24,5 mm | |
Gevind-⌀ | 25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Antal spånnoter | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 75 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130001 M25X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406001940 |