{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ svedra | 4,1 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Oznaka proizvajalca | 848 HSS | |
Dolžina spirale | 20 mm | |
celotna dolžina | 44 mm | |
Dolžina držala | 14 mm | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Nastavki s spiralnimi svedri |
Številka izdelka | 676302 4,1 | |
EAN/GTIN | 4013288118783 | |
Številka proizvajalca | 05104614001 |