{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ svedra | 6,8 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| Kot konice | 118 stopinj | |
| Oznaka proizvajalca | 848 HSS | |
| Dolžina spirale | 30 mm | |
| celotna dolžina | 50 mm | |
| Dolžina držala | 14 mm | |
| 6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
| Vrsta izdelka | Nastavki s spiralnimi svedri |
| Številka izdelka | 676302 6,8 | |
| EAN/GTIN | 4013288118912 | |
| Številka proizvajalca | 05104619001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |