Nastavek s spiralnim svedrom HSS 10 mm

Št. art.: 676302 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 10 mm
Rezalni material HSS
Kot konice 118 stopinj
Oznaka proizvajalca 848 HSS
Dolžina spirale 38 mm
celotna dolžina 54 mm
Dolžina držala 14 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676302 10
EAN/GTIN 4013288118899
Številka proizvajalca 05104622001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in preprosta zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
Univerzalno uporabni za vrtanje kovin, lesa in umetnih mas.
Posebne velikosti 3,1 in 5,1 mm za izvrtine za kovičenje.
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
    ⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico