{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 28 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Podajanje fz v jeklo < 55 HRC | 0,22 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICP 285 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvajalca | ICP 285 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231740 28,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247510 | |
Številka proizvajalca | 5506671 |