ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICP k7 18 mm

Št. art.: 231740 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Kot konice: 154

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM
⌀ D 18 mm
Zvrst IC908
Rezalni material HM
Kot konice 154 stopinj
za osnovni element velikosti 18
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,31 mm/v
Podajanje fz v jeklo < 55 HRC 0,18 mm/v
Iscar – oznaka izdelka ICP 180 IC908
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka TiAlN
Geometrija ICP
Oznaka proizvajalca ICP 180 IC908
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231740 18
EAN/GTIN 7291075247213
Številka proizvajalca 5506640

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
100
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
55
Jeklo < 55 HRC
H
35
Jeklo < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušeni rezalni vložki za natančno pozicioniranje in trdno namestitev. Kotne, radialno naležne površine za znatno povečanje vpenjalne sile zaradi rezalnih sil, ki delujejo med strojno obdelavo. Za produktivno vrtanje z visoko podajalno hitrostjo.
ICP
Glavno področje uporabe ISO P, ISO M (zlasti Duplex) in ISO H. Edinstvena priprava rezalnega roba za najboljši možni kompromis med stabilnostjo in ostrino rezalnega roba.

Opomba:

Podatki rezanja veljajo za osnovni element 5 × D. Pilotne luknje izdelujte izključno z rezalnimi vložki istega tipa, še posebej pri vložkih FCP in QCP-2M. Upoštevajte navodila za uporabo osnovnega elementa. Toleranca rezanja vložkov: k7 (pozitivna toleranca premera rezila).
Konvencija o označevanju: [Tip] [⌀ DC]-[Dodatek] [Material za rezanje]
Primeri:
Št. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Št. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Št. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico