{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 9 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 9 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Podajanje fz v jeklo < 55 HRC | 0,09 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICP 090 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvajalca | ICP 090 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231740 9 | |
EAN/GTIN | 7291075247770 | |
Številka proizvajalca | 5508272 |