{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 85 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 137 mm | |
Celotna dolžina L | 231 mm | |
4-kotno držalo □ | 20 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 24 | |
EAN/GTIN | 4045197250773 | |
Številka proizvajalca | 160500 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni ⌀ DC: 24mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
185,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 137 mm | 197 mm |
Barvni prstan | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | 24 mm |
Dolžina rezil Lc | 85 mm | 180 mm |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 25 stopinj |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |