{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezalne glave D | 12 mm | |
Trn za rezkarje | Držalo Weldon | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Zunanji ⌀ d1 | 11,8 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 26 mm | |
priporočeni zatezni moment | 10 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 210555 12 | |
EAN/GTIN | 4045197522641 |