{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI-GRIP | |
Velikost držala | 25 mm | |
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina glave L1 | 42 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
del. miza z nas. viš. | 3,2 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | HELIL 2525-4T25 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273767 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075031447 | |
Številka proizvajalca | 2500441 |