{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ kolesa | 25 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Širina valja | 8 mm | |
⌀ izvrtine kolesa | 6 mm | |
Vrednost hrapavosti | 2 µm - 3 µm | |
Oblika | konveksni | |
Tip | RRE | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291442 25 | |
EAN/GTIN | 4030741391033 | |
Številka proizvajalca | 41020591 |