• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Valj za glajenje, konveksni 10 mm

Št. art.: 291442 10
Popust
191,90 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ kolesa 10 mm
Rezalni material HSS
Širina valja 4 mm
⌀ izvrtine kolesa 4 mm
Vrednost hrapavosti 2 µm - 3 µm
Oblika konveksni
Tip RRE
Vrsta izdelka Orodje za glajenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291442 10
EAN/GTIN 4030741391019
Številka proizvajalca 41020589

Opis

Izvedba:

Brušeno (Rz = 2 µm – 3 µm).
Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.

Prednosti:

  • Boljša kakovost površine.
  • Utrjanje površin.
  • Krajši procesni čas.

Uporaba:

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

Primerno za:

Orodje za rebričenje: Art. 290000; 290001

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"