{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tekercs ⌀ | 25 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Görgőszélesség | 8 mm | |
Görgőfurat ⌀ | 6 mm | |
Érdesség érték | 2 µm - 3 µm | |
Alak | konvex | |
Típus | RRE | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291442 25 | |
EAN / GTIN | 4030741391033 | |
Gyártó száma | 41020591 |