Univerzalno merilo z nonijem, 200 mm, 0,02 mm-in

Št. art.: 00530111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje analog
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00530111
EAN/GTIN 7630041106220
Številka proizvajalca 00530111
L-število 410345 200

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimenzija A [mm]: 50
Razsežnost B [mm]: 23,5
Razsežnost C [mm]: 3,5
Razsežnost E [mm]: 3,5 mm: 17

Opis:

Univerzalno merilo z vernierjem, 200 mm, 0,02, mm-in

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm / in
  • Varakteristike: Vijak z zaklepom
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 8
  • Razločljivost [mm]: 0,02
  • Razločljivost [in]: .001
  • Globinska palica: Kvadratna
  • Samodejno zaklepanje: Brez

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti