Kljukasto globinsko pomično merilo

Št. art.: 418500
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
332 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Kalibriranje: A2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Nonij nesvetleče kromiran. Merilna letev in nonijz zelo razločno gravirano skalo. Ukrivljena vitka merilna letev z delitvijo na obeh straneh. Z zasukom letve se lahko merilo uporabi tudi kot običajno globinsko pomično merilo. Merilne površine so zelo fino brušene.

Obseg dobave:

Vel. 500L v škatli.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo