Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama ⌀ 25 mm 0-25 mm

Št. art.: 422990 0-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 27,50 € /kos.
  • 17,65 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/100
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Točnost 4 µm
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
⌀ vretena 8 mm
⌀ merilnega bobna 24 mm
Fina raglja Da
Utrditev s pripravo za fiksiranje
Izvedba vretena kaljene, brušene
Merilni krožnik Da
Merilno orodje analogni
Izvedba delov za odčitavanje gravirane, črne
Izvedba elementov za upravljanje Izolirana zaščita za roko
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 422990 0-25
EAN/GTIN 4250099616354

Opis

Izvedba:

Merilni krožnik iz kaljenega jekla v ravni izvedbi brez vdolbine. Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Točnost večja od DIN 863. Utrditev z ročico. S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Z natančno graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Uporaba:

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,6.