Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat ⌀ 25 mm 0-25 mm

Tuote nro.: 422990 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 31,63 € /kpl
  • 20,30 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/100
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Lukema 0,01 mm
virheraja 4 µm
Mittarummun asteikko 1/100 mm
Karan ⌀ 8 mm
Mittarummun ⌀ 24 mm
Tuntoräikkä kyllä
Kiinnitys kiinnittimen avulla
Karan rakenne karkaistu, hiottu
Mittauskiekko kyllä
mittaustekniikka analoginen
Luentaosien malli kaiverrettu, musta
Säätöosien rakenne Eristetty käsisuojus
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 422990 0-25
EAN / GTIN 4250099616354

Kuvaus

Malli:

Mittauskiekko, karkaistua terästä, tasainen malli ilman syvennystä. Karkaistu, hiottu mittauskara. Suurempi tarkkuus kuin DIN 863. Lukitus kiinnityslaitteella. Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,6 alkaen.