Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc ⌀ 25mm 0-25 mm

Cod articol: 422990 0-25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 27,50 € /buc.
  • 17,65 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/100
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 4 µm
Pasul tamburului micrometric 1/100 mm
⌀ pivot 8 mm
⌀ tamburului micrometric 24 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare prin dispozitiv de prindere
Execuţie pivot călit, rectificat
Disc de măsurare da
Tehnică de măsurare analogic
Execuţie părţi citire gravat, negru
Execuţie elemente operare Protecţie izolatoare pentru mâini
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 422990 0-25
EAN / GTIN 4250099616354

Descriere

Execuţie:

Disc de măsurare din oţel călit în execuţie plană fără adâncire. Tijă de măsurare călită, rectificată. Precizie mai mare decât DIN 863. Fixare cu dispozitivul de prindere. Cu limitator al forţei de măsurare şi protecţie izolatoare pentru mâini. Cu linii de gradaţie şi cifre negre, gravate clar.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea pasului dinţilor la roţile frontale şi elicoidale de la modulul 0,6.