Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama ⌀ 25mm 0-25 mm

Artikl br.: 422990 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 29,15 € kom.
  • 18,71 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Podjela mjernog bubnja: 1/100
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,01 mm
Granica odstupanja 4 µm
Podjela mjernog bubnja 1/100 mm
Vreteno ⌀ 8 mm
Mjerni bubanj ⌀ 24 mm
Osjetilna račna Da
Blokada steznom napravom
Izvedba vretena kaljen, brušen
Mjerni tanjur Da
Mjerna tehnika analogno
Izvedba dijelova za očitavanje gravirano, crno
Izvedba upravljačkih elemenata Izolacijska zaštita za ruke
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 422990 0-25
EAN / GTIN 4250099616354

Opis

Izvedba:

Mjerni disk od kaljenog čelika u čeonoj izvedbi bez udubljenja. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Preciznost veća nego kod DIN 863. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetnom račnom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,6 nadalje.