Opis:
Ta mikrometer Digimatic z vijačnim navojem se uporablja z izbirnimi, zamenljivimi nakovali/konicami vretena. To vam omogoča merjenje širokega razpona metričnih in Whitworthovih premerov vijačnega navoja. Za modele 25 mm in več vključuje standardno metrično nastavitev pod kotom 60°.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 75 - 100
Prirastek številk: 0,001 mm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (60°) (od 25 mm), nastavitvenim ključem, 1x baterijo, brez zamenljivih merilnih vložkov
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta