Digitalni mikrometer veliki 150-300 mm

Št. art.: 421558 150-300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 257,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 150 mm - 300 mm
Odčitavanje 0,001 mm
⌀ vretena 6,35 mm
Korak vretena 0,5 mm
Hod merilnega vretena 25 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalni
Masa 1,88 kg
Število nastavitvenih prstanov 6
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421558 150-300
EAN/GTIN 4946368695891
Številka proizvajalca 340-252-30

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; fiksiranje z ročico. Z ragljo za fino nastavitev. 6 lahko zamenljivih merilnih nakovalc da merilno območje 150 mm na garnituro.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Točnost:

(4 + L/75) µm.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnimi vreteni, kontrolnimi merami in 1 baterijo art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli