Prizma, par 100X40 mm

Št. art.: 446600 100X40
Nastavi ceno 2 kos (59,25 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876/1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/1
za ⌀ gredi 6 mm - 40 mm
Dolžina 100 mm
Širina 40 mm
Višina 30 mm
Masa na kos 0,6 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446600 100X40
EAN/GTIN 4045197234407

Opis

Izvedba:

Iz goste, specialne litine brez por. Obdelane v parih. Kot prizme je 90°.
Prizme in stojne površine so brušene. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,01 mm.