Coppia di prismi 100X40 mm

Codice art.: 446600 100X40
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 52.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/1
Per ⌀ alberi 6 mm - 40 mm
Lunghezza 100 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 30 mm
Peso per singolo prisma 0,6 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 446600 100X40
EAN / GTIN 4045197234407

Descrizione

Esecuzione:

In ghisa speciale, non porosa. Prodotti a coppie, angolo prisma 90°.
Prismi e superficie di appoggio rettificati. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm.