• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Pár prizmat, Délkaךířka: 100X40mm

Artiklové číslo: 446600 100X40
Nastavit cenu 2 ks (CZK 1509,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 876/1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/1
Pro hřídele ⌀ 6 mm - 40 mm
Délka 100 mm
Šířka 40 mm
Výška 30 mm
Hmotnost jednoho kusu 0,6 kg
Druh produktu prizma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 446600 100X40
EAN / GTIN 4045197234407
Číslo výrobce 446600 100X40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z hutné speciální litiny béz pórů. Obráběny v párech, úhel hranolu 90°.
Broušená prizmata a plocha ke stání. Rovinná a paralelní tolerance 0,01 mm.