Tipalo z rubinasto kroglico keramika, dolžina 50 mm, ⌀ krogle D: 4mm

Št. art.: 494234 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 50 mm
efektivna delovna dolžina 33,5 mm
⌀ krogle D 4 mm
⌀ držala S 3 mm
Priključni navoj M4
Material konice Rubin
Material držala Keramika
Masa 3,9 g
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494234 4
EAN/GTIN 2050002041035
Številka proizvajalca A-5003-0233

Opis

Izvedba:

Tipalni nastavki za merilne in orodne stroje, iz keramike s priključnim navojem M4.

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico