{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 50 mm | |
effectieve werklengte | 33,5 mm | |
Kogel-⌀ D | 4 mm | |
Schacht-⌀ S | 3 mm | |
Draadaansluiting | M4 | |
Materiaal punt | Robijn | |
Materiaal schacht | Keramiek | |
Gewicht | 3,9 g | |
Producttype | Taster |
Artikelnummer | 494234 4 | |
EAN/GTIN | 2050002041035 | |
Nummer fabrikant | A-5003-0233 |