Rubínový kuličkový dotyk keramika délka 50 mm, Kulička ⌀ D: 4mm

Artiklové číslo: 494234 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 50 mm
Efektivní pracovní délka L2 33,5 mm
Materiál hrot rubín
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 4 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M4
Průměr hřídele Ds 3 mm
Materiál keramika
Hmotnost 3,9 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494234 4
EAN / GTIN 2050002041035
Číslo výrobce A-5003-0233
Výrobce/odpovědná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Měřicí dotyky pro měřicí přístroje a obráběcí stroje z keramiky s připojovacím závitem M4.

Poznámka:

Další měřicí čidla s jinými rozměry a provedeními stopky na poptávku.