Tipalo z rubinasto kroglico keramika, dolžina 50 mm, ⌀ krogle D: 4mm

Št. art.: 494234 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 50 mm
efektivna delovna dolžina 33,5 mm
⌀ krogle D 4 mm
⌀ držala S 3 mm
Priključni navoj M4
Material konice Rubin
Material držala Keramika
Masa 3,9 g
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494234 4
EAN/GTIN 2050002041035
Številka proizvajalca A-5003-0233
Proizvajalec/odgovorna oseba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Izvedba:

Tipalni nastavki za merilne in orodne stroje, iz keramike s priključnim navojem M4.

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.