Izvedba:
Digitalni mikroskop z ločljivostjo Full-HD in briljantno kakovostjo žive slike za natančno povečavo objektov. Različni opcijski širokokotni in natančni objektivi omogočajo povečavo do 300× pri konstantni ostrini slike.
- Briljantni videoposnetki z ločljivostjo Full-HD (1080 p/60 fps).
- Veliko območje optične povečave 30 : 1 s številnimi možnostmi povečave (do 300×) in 12-kratna digitalna povečava.
- Preprosto shranjevanje posnetkov na zunanjih medijih (USB-ključ) ali z opcijsko programsko opremo (Vifox). Vgrajen USB3-vmesnik.
- Kakovostna optika s sodobno digitalno tehnologijo.
- Hiter, profesionalen slikovni prikaz za zanesljive rezultate.
- Vgrajena 8-točkovna LED obročna svetilka.
- Kakovostne različice stojal za visoko natančnost in trdnost.
- 24-colski Full HD monitor z vhodom HDMI.
Več osno stebrno stojalo (brez osnovne plošče), modul za fokus.
Uporaba:
Video sistem za pregledovanje pri prevzemu blaga, v proizvodnji in razvoju. Velika, zelo podrobna živa slika za fiksna mesta za pregledovanje in sočasno opazovanje več uporabnikov.
Obseg dobave:
Vklj. s 24-colskim Full-HD barvnim monitorjem, z USB-ključem.
Objektiv 0,62 ×.
Dodatni pribor:
Konzola za upravljanje EVO Cam II art.
491898, LED-osvetlitev od spodaj, WiFi-oddajnik na ključku in drugi objektivi (0,45 ×/1,00 ×).
Objektivi (4/5 dioptrij).
Osnovna plošča art.
491889.