Videoinspektionssystem EVOCam II ECO2502

Article no.: 491895 ECO2502
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

maximal upplösning livebild 1920×1080 px
maximal upplösning enstaka bilder 1920×1080 px
stativ pelarstativ
objektiv-⌀ 55 mm
Förstoring (gånger) 3,1 - 93
Arbetsavstånd 106 mm
vikt 35 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Videoinspektionssystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491895 ECO2502
EAN / GTIN 2050001956828

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt full HD-mikroskop med ljusstark live-videobildkvalitet för exakt förstoring av objekt. Som tillval diverse vidvinkel- och precisionsobjektiv som möjliggör upp till 300 x förstoring med konstant bildskärpa.
  • Ljusstarka full HD-videobilder (1080 p / 60 fps).
  • Stort optiskt zoomområde på 30 : 1 med många förstoringsalternativ (upp till 300 x) och 12 x digitalzoom.
  • Bekväm bildlagring antingen på externt medium (USB-sticka) eller som tillval en programlösning (Vifox). Integrerat USB3-gränssnitt.
  • Högkvalitativ optik med modern digitalteknik.
  • Snabb och professionell bildteknik som ger tillförlitliga resultat.
  • Integrerat 8-punkts LED-ringljus.
  • Högkvalitativa stativvarianter som ger precision och stabilitet.
  • 24 tum full HD-bildskärm med HDMI-ingång.
Fleraxligt pelarstativ (utan basplatta), fokusmodul.

Användningsdata:

Videoinspektionssystem för varuingång, tillverkning och utveckling. Stor och detaljrik livebild för ständiga arbetsplatser och för att flera användare ska kunna titta samtidigt.

Leveransinnehåll:

Inklusive full-HD-färgskärm 24 tum, USB-minne.
Objektiv 0,62×.

Specialtillbehör:

EVO Cam II manöverpanel Nr. 491898, LED-bakgrundsbelysning, WiFi-Transmitter-dongel och fler objektiv (0,45 × / 1,00 ×).
Objektiv (4 diopt. / 5 diopt.).
Basplatta nr 491889.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar