Izvedba:
Digitalni Full HD mikroskop s briljantnom kvalitetom videozapisa uživo za precizno povećavanje predmeta. Moguć odabir različitih širokokutnih i preciznih objektiva koji omogućuju povećanje od 300× uz nepromjenjivu oštrinu slike.
- Briljantne full HD videoslike (1080 p / 60 fps).
- Veliko optičko područje uvećanja od 30: 1 s brojnim mogućnostima uvećavanja (do 300×) i 12-struko digitalno uvećavanje.
- Jednostavno spremanje slika po želji na vanjski medij (USB) ili opcionalno softversko rješenje (Vifox). Integrirano sučelje USB3.
- Kvalitetna optika s modernom digitalnom tehnologijom.
- Brz i profesionalan prikaz slike za pouzdane rezultate.
- Integrirano LED prstenasto svjetlo u 8 točaka.
- Kvalitetne inačice stativa za preciznost i stabilnost.
- Full HD monitor od 24 cola s HDMI ulazom.
Stalak s više osovina (bez osnovne ploče), modul za fokusiranje.
Upotreba:
Videoinspekcijski sustav za snimanje, reprodukciju i obradu. Velika, detaljna snimka uživo za ponovljiva ispitivanja i radi istovremenog promatranja više korisnika.
Opseg isporuke:
Uključuje full HD monitor u boji od 24 cola, USB.
Objektiv 0,62×.
Dodatni pribor:
EVO Cam II upravljačka konzola br.
491898, LED osvjetljenje prohodnog svjetla, WiFi-Transmitter-Dongle i drugi objektivi (0,45 × / 1,00 ×).
Objektivi (4 diopt / 5 diopt).
Osnovna ploča br.
491889.