{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | M12 ICAV3-9 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Velikost prikazovalnika | 3,5 col | |
Ločljivost prikazovalnika | 320 × 240 px | |
⌀ glave kamere | 12,4 mm | |
Dolžina kabla za kamero | 2.740 mm | |
Masa | 0,72 kg | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Vrsta izdelka | Endoskop |
Številka izdelka | 492712 M12ICAV | |
EAN/GTIN | 4002395159994 | |
Številka proizvajalca | 4933451367 |