S1840-M enojni stolpec Millimar

Št. art.: 5318400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5318400
EAN/GTIN 4059192054946
Številka proizvajalca 5318400
L-število L40090 446

Opis

Izvedba:

  • Dobra berljivost tribarvnega analognega zaslona
  • Za meritve z elektronskimi merilnimi sondami dolžine (npr. Mahr P2004)
  • 2 vhoda za induktivne sonde (po želji združljive s sondami Mahr ali Federal)
  • Razširjen izračun vhodnih signalov: ±A, ±B in vse kombinacije
  • Dinamične merilne funkcije: Vgrajena membranska tipkovnica ali vmesnik RS-232 z uporabo konfiguracijske programske opreme
  • Programiranje prek vgrajene membranske tipkovnice ali vmesnika RS-232
  • Programiranje opozorilnih in tolerančnih mej, če so presežene, segmenti spremenijo barvo iz zelene v rumeno ali rdečo.
  • Posvetljen dvovrstični zaslon LCD za prikaz izmerjenih vrednosti, pomožnih besedil in merskih enot
  • 1 analogni izhod
  • 3 digitalni vhodi (npr. začetek merjenja, glavna meritev)
  • 3 digitalni izhodi za dobro - zavrnitev - predelavo, čas merjenja

Opis:

Kompaktni stolpčni merilnik Millimar S 1840 M
  • Skladnost: MaHR
  • hodi s tipkami: 2
  • Območje številčnega prikaza mm: ± 2000, ± 10000
  • Podatkovni vmesnik: RS-232C, brezžični
  • Napajanje: Vtična napajalna enota, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Način dostave: Navodila za uporabo, vtična napajalna enota

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: brezžični
  • Kontrolni vhodi: 3 optočlenski vhodi, 24 V, 10 mA
  • Značilnosti: 2
  • Programi: 2
  • Vhodi s tipkami: 2
  • Teža izdelka: 1.60 kg
  • Preskusni koraki: 1
  • Nastavitev trajanja prikaza številk: 0.3 s
  • Trajanje nastavitve analognega izhoda: 0.02 s
  • Trajanje nastavitve prikaza lestvice: 0.02 s
  • Trajanje nastavitve kontrolnih izhodov: 0.02 s
  • Trajanje nastavitve pomnilnika izmerjenih vrednosti: 0.008 s
  • Temperaturni koeficient: 0.005 %/°C
  • Delovna temperatura MIN: 0 °C
  • Delovna temperatura od: 0 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor