S1840-M Colonne de mesure compatibilité Mahr

Réf.: 5318400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5318400
EAN / GTIN 4059192054946
Réf. fabricant 5318400
Article hors catalogue L40090 446

Description

Exécution:

  • Bonne lisibilité de l'affichage analogique tricolore
  • Pour des mesures avec des palpeurs de mesure de longueur électroniques (par ex. Mahr P2004)
  • 2 entrées pour palpeurs inductifs (au choix compatibles avec des palpeurs de Mahr ou Federal)
  • Compensation étendue des signaux d'entrée : ±A, ±B et toutes les combinaisons
  • Fonctions de mesure dynamiques : Max, Min, Max-Min, Valeur moyenne
  • Programmable par clavier à membrane intégré ou interface RS-232 au moyen d'un logiciel de configuration
  • Limites d'avertissement et de tolérance programmables, en cas de dépassement, changement de couleur des segments de vert à jaune ou rouge.
  • Afficheur LCD rétro-éclairé à deux lignes pour l'affichage des valeurs mesurées, des textes d'aide et des unités de mesure
  • 1 sortie analogique
  • 3 entrées numériques (par ex. démarrage de la mesure, mesure maître)
  • 3 sorties numériques pour bon - rebut - reprise, temps de mesure

Description:

Mètre à colonne compact Millimar S 1840 M
  • Compatibilité : MaHR
  • ntrées de palpeur : 2
  • Plage d'affichage des chiffres en mm : ± 2000, ± 10000
  • Interface de données : RS-232C, sans fil
  • Alimentation en énergie : transformateur d'alimentation, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Livraison: Mode d'emploi, transformateur d'alimentation

Caractéristique(s):

  • Interface de données: Sans fil
  • Caractéristiques: 2
  • Programmes: 2
  • Entrées de palpeurs: 2
  • Poids du produit: 1.60 kg
  • Etapes de contrôle: 1
  • Durée de réglage de l'affichage des chiffres: 0.3 s
  • Durée de réglage de la sortie analogique: 0.02 s
  • Durée de réglage de l'affichage de l'échelle: 0.02 s
  • Durée de réglage des sorties de commande: 0.02 s
  • Durée de réglage de la mémoire des valeurs mesurées: 0.008 s
  • Coefficient de température: 0.005 %/°C
  • Température de travail MIN: 0 °C
  • Température de fonctionnement de: 0 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires