{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanje merilno območje | 40,1 mm - 1.056 mm | |
Notranje merilno območje | 1 mm - 1.016 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 1,5 + L (mm)/300 µm | |
Natančnost ponovitve (2 σ) | 1 µm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Velikost prikazovalnika | 10 col | |
Vrsta prikazovalnika | Prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom | |
Dolžina osnovne plošče | 1.540 mm | |
Globina osnovne plošče | 320 mm | |
Višina | 626 mm | |
Masa | 210 kg | |
Poraba moči | 150 W | |
Omrežna napetost | 100 V - 240 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz - 60 Hz | |
Izhodna napetost | 24 V, 5 A | |
Napajanje | 100–240 V | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov |
Številka izdelka | 439900 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406206024 |