Linearno merilo LGB, vitka oblika, 10 mm, 0,001 mm, s pnevmatskim cilindrom

Št. art.: 542-230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 542-230
EAN/GTIN 4946368116464
Številka proizvajalca 542-230
L-število L40010 12768

Opis

Opis:

To je izjemno tanka naprava za merjenje dolžine, ki vam ponuja naslednje prednosti Izhod diferencialnih kvadratnih valovnih signalov za številna področja uporabe. Kroglični ležaji v vretenu zagotavljajo odlično vzdržljivost.

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 10
Natančnost: 2 µm
Opombe: S pnevmatskim cilindrom
Lestvica: fotoelektrična steklena lestvica s preneseno svetlobo
Največja hitrost reakcije Največja reakcijska hitrost: 900 mm/s mm/s
Merilna sila: 0,8 N merilni vijak navzdol, 0,75 N merilni vijak vodoravno, 0,7 N merilni vijak navzgor
Napajanje: 5 V (4,5 V do 5,2 V)